• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de tronzar neutro 2,2/30

Número de artículo: GG2710 2,2/30
Establecer precio 30 Unidad (7,33 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130
Cantidad 30
Aplicación principal M
Radio angular R 0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,1 mm
Avance f 0,07 mm/rev.
Contenido 273115 2,2
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2710 2,2/30
EAN / GTIN 4067263090588

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Lamas de tronzado n.° 273552273558 y n.° 273562273570.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra