{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de lama h5 | 19 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 45 mm | |
Anchura b2 | 2,35 mm | |
Altura h1 | 15,7 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 20 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273551 19/3,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lama de tronzar Acero 19/3,1 mm |
a petición
En stock
19 piezas en stock
113,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
59,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
113,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
78,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no | no | no | no |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Longitud total L | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Altura de lama h5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tipo de boca | neutro | neutro | neutro | neutro | neutro |
Tipo de producto | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado | Lama de tronzado |