{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de lama h5 | 19 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 40 mm | |
Anchura b2 | 1,6 mm | |
Altura h1 | 15,7 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 20 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273551 19/2,2 | |
Número del fabricante | 273551 19/2,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama de tronzar Acero 19/2,2 mm |
a petición
En stock
69 piezas en stock
59,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posibilidad de tronzado axial | no | no |
Anchura b2 | 1,6 | 1,6 |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 40 | 40 |
Longitud total L | 86 | 86 |
Altura h1 | 15,7 | 15,5 |
Altura de lama h5 | 19 | 19 |
Tipo de producto | Lama de tronzado | Lama de tronzado |