• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar 45/16 mm

Número de artículo: 272172 45/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 25 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 29 mm
Desplazamiento central L3 16,1 mm
Longitud total L 200 mm
Anchura de cuello L4 24,6 mm
Tornillo para plaquita 279810 2
Calzo 1,5° 272630 1,5
Tornillo para calzo 279824 1
Intervalo de aplicación Ranurado interno radial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles