Barra de mandrinar 60/16 mm

Número de artículo: 272172 60/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 32 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 29 mm
Desplazamiento central L3 16,3 mm
Longitud total L 250 mm
Anchura de cuello L4 25 mm
Tornillo para plaquita 279810 2
Calzo 1,5° 272630 1,5
Tornillo para calzo 279824 1
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272172 60/16
EAN / GTIN 4045197430731
Número del fabricante 272172 60/16

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra