Barra de mandrinar 120/16 mm

Número de artículo: 272172 120/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / tamaño de plaquita L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
⌀ de mango DS 20 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13,4 mm
Longitud total L 180 mm
Anchura de cuello L4 20 mm
Tornillo para plaquita 279810 2
Calzo 1,5° 272630 1,5
Tornillo para calzo 279824 1
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272172 120/16
EAN / GTIN 4045197430724
Número del fabricante 272172 120/16

Descripción

Volumen de suministro:

Con calzo 1,5°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra