{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7010 | |
Ranuras según norma | DIN 472 | |
Anchura de ranura m (H13) | 1,3 mm | |
Espesor | 3,6 mm | |
Tam. de plaquita L | 16 mm | |
Calzo | N.° 272624 Tam. S | |
Anchura de filo w | 1,39 mm | |
tmáx. | 1,5 mm | |
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo | 1,2 mm | |
Asignación de plaquitas | derecha | |
Material de corte | MD | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 271015 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197142504 | |
Número del fabricante | 271015 1,3 |