{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AHZWX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Altura de paso | 1,5 − 1,75 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,98 mm | |
Ancho de tronzado w | 0,18 mm | |
S | 0,8 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270649 9 | |
EAN / GTIN | 2050002067387 | |
Número del fabricante | A06.MT15.01.15.62MR X800 |