{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AW95X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 3,9 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Altura de paso | 0,8 − 1 mm | |
f | 1,95 mm | |
t | 0,46 mm | |
Ancho de tronzado w | 0,1 mm | |
S | 0,45 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270649 2 | |
EAN / GTIN | 2050002067318 | |
Número del fabricante | A04.MT08.01.15.39MR X800 |