{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | APGSX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5,1 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Altura de paso | 0,75 − 1 mm | |
f | 2,4 mm | |
t | 0,57 mm | |
Ancho de tronzado w | 0,09 mm | |
S | 0,45 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270649 5 | |
EAN / GTIN | 2050002067349 | |
Número del fabricante | A05.MT07.01.15.51MR X800 |