{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AJA0X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Altura de paso | 1 − 1,25 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,7 mm | |
Ancho de tronzado w | 0,12 mm | |
S | 0,55 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270649 4 | |
EAN / GTIN | 2050002067332 | |
Número del fabricante | A05.MT10.01.15.48MR X800 |