{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | IC908 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 15 mm | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
WF | 5,85 mm | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Avance f Ranurado axial | 0,03 mm/rev. - 0,05 mm/rev. | |
Avance f Refrentado | 0,03 mm/rev. - 0,04 mm/rev. | |
Serie | MINCUT | |
Quality Dress | MIFR 15-3.00-0.20 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270426 3/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262476 | |
Número del fabricante | 3300281 |