{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | IC908 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 8 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 5,5 mm | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
WF | 2,9 mm | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 21 mm | |
Avance f Ranurado axial | 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Avance f Refrentado | 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev. | |
Serie | MINCUT | |
Quality Dress | MIFR 8-2.20-0.20 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270426 2,2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262537 | |
Número del fabricante | 6404045 |