{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 8,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 8 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1,4 mm | |
Radio angular R | 0,05 mm | |
WF | 4 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f Torneado | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Avance f Ranurado | 0,01 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
Serie | MINCUT | |
Profundidad de cortep mín. | 0,05 | |
Profundidad de cortep máx. | 0,5 | |
Quality Dress | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270422 1/8 | |
EAN / GTIN | 7291075287042 | |
Número del fabricante | 6405191 |