Plaquitas de corte MINCUT MIUR Radio completo 1/8 mm

Número de artículo: 270425 1/8
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / tamaño de la placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 8 mm
Clase IC908
Profundidad máxima de corte tmáx. 1,1 mm
Radio angular R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Profundidad de corte ap 0,03 mm - 0,5 mm
Avance f Torneado 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 140 mm/min
Avance f Ranurado 0,01 mm/rev. - 0,03 mm/rev.
Serie MINCUT
Profundidad de cortep mín. 0,03
Profundidad de cortep máx. 0,5
Quality Dress MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Número del fabricante 6405188

Descripción

Ejecución:

Con radio completo para ranurado interno de 45°.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.° 270420.

Descargas y documentos

De la misma serie "MINCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra