{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 8,1 mm | |
Clase | IC908 | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1,2 mm | |
Radio angular R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Avance f Torneado | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Avance f Ranurado | 0,01 mm/rev. - 0,03 mm/rev. | |
Serie | MINCUT | |
Profundidad de cortep mín. | 0,03 | |
Profundidad de cortep máx. | 0,5 | |
Quality Dress | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270425 1,5/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294569 | |
Número del fabricante | 6404027 |