Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25mm

Número de artículo: 265130 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Longitud total L 150 mm
Pieza de repuesto 269981 3
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265130 25
EAN / GTIN 4045197941800
Número del fabricante 265130 25