{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 10 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO Soporte | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Anchura de función L4 | 12 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
Pieza de repuesto | 269981 6 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 265130 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384647 | |
Número del fabricante | 265130 10 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |