Juego de soportes de torneado de apriete 16 mm

Número de artículo: 265130 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN ISO 5610
    Código ISO Soporte SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
    Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
    Anchura de función L4 20 mm
    Longitud de la cabeza L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
    Longitud total L 100 mm
    Pieza de repuesto 269981 2
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265130 16
    EAN / GTIN 4045197941787
    Número del fabricante 265130 16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra