{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Pieza de repuesto | 269981 2 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo |
265130 20
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197941794
Copiar |
|
Número del fabricante |
265130 20
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |