{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25S SCLCR/L09 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 27 mm | |
Desplazamiento central L3 | 13,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 24 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 3 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260029 25/09 | |
Número del fabricante | THC11611 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Barra de mandrinar acero 25/09 mm |
a petición
En stock
15 piezas en stock
179,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
181,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aplicación | Cilindrado interior | Cilindrado interior | Cilindrado interior |
Longitud total L | 250 | 200 | 200 |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | 3×D | 3×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Longitud de sujeción L2 | 24 | 23 | 23 |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 27 | 32 | 27 |