{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A12M SCLCR/L06 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 14 mm | |
Desplazamiento central L3 | 7 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 2 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260029 12/06 | |
Número del fabricante | THC11605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Barra de mandrinar acero 12/06 mm |
a petición
En stock
37 piezas en stock
228,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | 8×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO Soporte | A12M SCLCR/L06 | E12M SCLCR/L06 |
Tamaño de placa | 6 | 6 |
Longitud de sujeción L2 | 11 | 11,5 |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 14 | 14 |
Desplazamiento central L3 | 7 | 8 |