{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16Q SCLCR/L09 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 18 mm | |
Desplazamiento central L3 | 9 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 3 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260029 16/09 | |
Número del fabricante | THC11607 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Barra de mandrinar acero 16/09 mm |
a petición
En stock
25 piezas en stock
210,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aplicación | Cilindrado interior | Cilindrado interior |
Ángulo de ajuste κ | 95 | 95 |
Longitud total L | 180 | 180 |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | 5×D |
Longitud de sujeción L2 | 15 | 15 |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 18 | 18 |
Desplazamiento central L3 | 9 | 11 |