{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A10L SCLCR/L06 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 12 mm | |
Desplazamiento central L3 | 6 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 2 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260029 10/06 | |
Número del fabricante | THC11603 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Barra de mandrinar acero 10/06 mm |
a petición
En stock
19 piezas en stock
131,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste κ | 95 | 95 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 |
Longitud de sujeción L2 | 9 | 9 |
Tipo de boca | izquierda | izquierda |
Tipo de producto | Barra de mandrinar | Barra de mandrinar |