Barra de mandrinar acero 25/16 mm

Número de artículo: 251725 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma DIN 8024
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A25R MVUNR/L 16
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
    Desplazamiento central L3 17 mm
    Longitud de sujeción L2 24 mm
    Longitud total L 200 mm
    Calzo 259031 39
    Tornillo para calzo 259025 3
    Brida de sujeción 259038 4
    Tornillo para brida 259021 4
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251725 25/16
    EAN / GTIN 4045197868220
    Número del fabricante 251725 25/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra