Soporte de torneado de apriete 32/16 mm

Número de artículo: 251712 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca neutro
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MVVNN 3225P16
Plaquita de corte adecuada VN.. 1604..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 12,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 45 mm
Longitud total L de los soportes neutros 170 mm
Calzo 259031 39
Tornillo para calzo 259025 3
Brida de sujeción 259038 2
Tornillo para brida de sujeción 259021 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251712 32/16
EAN / GTIN 4045197928269
Número del fabricante 251712 32/16

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra