Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 16/12 mm

Número de artículo: 251117 16/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PSSNR/L 1620X12
Plaquita de corte adecuada SN.. 1204..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 85 mm
Calzo 259031 46
Palanca articulada 259015 15
Tornillo de palanca articulada 259018 15
Resorte 259046 4
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251117 16/12
EAN / GTIN 4062406733834
Número del fabricante 251117 16/12

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.° 319006 − 311936 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra