SNMG 120408, Clase: HBT130

Número de artículo: 251267 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
280 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251267 HBT130
EAN / GTIN 4062406256593
Número del fabricante 251267 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SNMG 120408, Clase: HBT130

SNMG 120408, Clase: HBT130

a petición
En stock
280 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
671 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
331 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
283 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO plaquita de corte SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 150608 SNMG 120408
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Clase HBT130 HB7140-1 HB7140-1 HB7130-2
Aplicación principal M M M M
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra