{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251230 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928160 | |
Número del fabricante | 251230 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 150608 HB7140-1
a petición
En stock
331 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
671 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
351 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Clase | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Aplicación principal | M | M | M | M |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |