SNMG 150608, Clase: HB7020

Número de artículo: 251230 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,36 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,63 € / Unidad
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7020
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SM
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251230 HB7020
EAN / GTIN 4045197764140
Número del fabricante 251230 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


SNMG 150608, Clase: HB7020

SNMG 150608, Clase: HB7020

a petición
En stock
148 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.027 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
9,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
7,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
407 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.078 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
9,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
7,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
696 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte SNMG 150608 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Material de corte HM MD HM HM MD
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,8 mm - 5 mm
Clase HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Rompevirutas SM SM SM SM PM
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Aplicación principal P P P P P

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra