{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 160616 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | HM | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250338 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290643 | |
Número del fabricante | 250338 HB7130-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Clase: HB7130-2
a petición
En stock
353 piezas en stock
|
a petición
En stock
512 piezas en stock
|
a petición
En stock
373 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
255 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radio angular | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbastado | Acabado | Acabado |
Material de corte | HM | MD | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Aplicación principal | M | P | M | K |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |