CNMG 160616, Clase: HB7120-1

Número de artículo: 250338 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,39 € / Unidad
a petición
En stock
431 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 160616
Radio angular 1,6 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VG
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250338 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197927996
Número del fabricante 250338 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CNMG 160616, Clase: HB7120-1

CNMG 160616, Clase: HB7120-1

a petición
En stock
431 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
514 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4
Asignación fino/desbaste Acabado Desbastado
Condición de corte continuo continuo
Clase HB7120-1 HB7010-1
Rompevirutas VG SG
Aplicación principal M P
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min 100 m/min - 375 m/min

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra