{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | continuo | |
Spanbrecher | SG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250338 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779731 | |
Número del fabricante | 250338 HB7010-1 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |