Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG 160616/30

Número de artículo: GG2574 160616/30
Establecer precio 30 Unidad (10,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VG
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 1,05 mm - 5,5 mm
Avance f 0,35 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 170 mm/min
Contenido 250338 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte CNMG160616
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2574 160616/30
EAN / GTIN 4067263094135
Número del fabricante GG2574 160616/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra