Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG 160612/50

Número de artículo: GG2574 160612/50
Establecer precio 50 Unidad (8,54 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VG
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 5,5 mm
Avance f 0,35 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 170 mm/min
Contenido 250336 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte CNMG160612
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2574 160612/50
EAN / GTIN 4067263094128
Número del fabricante GG2574 160612/50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra