Barra de mandrinar acero 50/16 mm

Número de artículo: 250037 50/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 50 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma DIN 8024
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A50U PCLNR/L16
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 63 mm
    Desplazamiento central L3 35 mm
    Longitud de sujeción L2 48 mm
    Longitud total L 350 mm
    Calzo 259031 35
    Palanca articulada 259015 12
    Tornillo de palanca articulada 259018 11
    Juego de resortes 259044 6
    Juego de espigas elásticas 259047 4
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250037 50/16
    EAN / GTIN 4045197654427
    Número del fabricante 250037 50/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra