Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/09mm

Número de artículo: 250037 25/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R PCLNR/L09
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud total L 200 mm
Calzo 259031 27
Palanca articulada 259015 10
Tornillo de palanca articulada 259018 12
Juego de resortes 259044 4
Juego de espigas elásticas 259047 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250037 25/09
EAN / GTIN 4045197654397
Número del fabricante 250037 25/09