Barra de mandrinar acero 16/09 mm

Número de artículo: 250037 16/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norm DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16M PCLNR/L09
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15,25 mm
Longitud total L 150 mm
Palanca articulada 259015 11
Tornillo de palanca articulada 259018 9
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Número del fabricante 250037 16/09

Descripción

Ejecución:

PCLNL 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.