{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 160612 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7210-1 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | GG | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avance f | 0,32 mm/rev. - 0,8 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250336 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058975 | |
Número del fabricante | 250336 HB7210-1 |