Soporte de torneado de apriete 25/16 mm

Número de artículo: 250024 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 25 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte PCSNR/L 2525M16
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
    Anchura de función L4 32 mm
    Longitud de la cabeza L1 33 mm
    Longitud total L 150 mm
    Calzo 259031 35
    Palanca articulada 259015 12
    Tornillo de palanca articulada 259018 11
    Juego de resortes 259044 6
    Juego de espigas elásticas 259047 4
    Ángulo de ajuste κ 45 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250024 25/16
    EAN / GTIN 4045197772169
    Número del fabricante 250024 25/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra