CNMG 160612 HB7120-1

Número de artículo: 250336 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,65 € / Unidad
a petición
En stock
433 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 160612
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VG
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250336 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819697
Número del fabricante 250336 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra