PCHRS 25.4-24 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 2394663
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2394663
EAN / GTIN 7291075215243
Número del fabricante 2394663
Número L L23920 3106

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,189″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,031″
  • Altura total (OAH): 1,2″
  • Longitud total (OAL): 5,32″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.189″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.031″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.77″
  • Altura total (OAH): 1.2″
  • Longitud total (OAL): 5.32″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra