{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cabezal de ajuste de precisión n.° 238301 | 79 y 93 | |
Recorrido de ajuste aproximado S | 8 mm | |
Longitud útil L1 | 77,5 mm | |
⌀ exterior D1 | 25 mm | |
Código ISO plaquita de corte | TO. X 1403.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239653 10IP | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 238310 50 | |
EAN / GTIN | 4047109082397 | |
Número del fabricante | M30 20051 |