Inserto para torneado de precisión KOMET® M302 40

Número de artículo: 238310 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cabezal de ajuste de precisión n.° 238301 58 y 70
Recorrido de ajuste aproximado S 7 mm
Longitud útil L1 56 mm
⌀ exterior D1 20 mm
Código ISO plaquita de corte TO. X 0902..
Juego tornillo para plaquita reversible 239653 8IP7
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238310 40
EAN / GTIN 4047109082380
Número del fabricante M30 20041

Descripción

Ejecución:

A juego: n.° 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 y 268887 K10.

Nota:

Empleo con el cabezal de ajuste de precisión adecuado B301. Plaquitas de corte reversibles a juego W30 izquierda y W30 / W57 en modelo neutro.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra