{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cabezal de ajuste de precisión n.° 238301 | 39 y 44 | |
Recorrido de ajuste aproximado S | 3,5 mm | |
Longitud útil L1 | 37,5 mm | |
⌀ exterior D1 | 12 mm | |
Código ISO plaquita de corte | TO. X 06T1.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239653 6IP | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 238310 20 | |
EAN / GTIN | 4047109082366 | |
Número del fabricante | M30 20021 |