{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 45 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 135 mm | |
Longitud de voladizo LA | 166 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 130508 46-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236615 45 | |
EAN / GTIN | 4047109276871 | |
Número del fabricante | U43 34500 |