Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W80: 18-010

Número de artículo: 236608 18-010
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,54 € / Unidad
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 060206-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 18-010
Clase BK7710
Tipo Aluminio
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236608 18-010
EAN / GTIN 4047109180666
Número del fabricante W80 18010.067710
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
220
húmedo máximo