Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 16 mm

Número de artículo: 234020 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 16
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango ABS
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 48 mm
Longitud de voladizo LA 78 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 050204
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 5IP (0,38 Nm)
Número de filos Z 2
Longitud total L 109 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234020 16
EAN / GTIN 4062406735166
Número del fabricante 234020 16

Descripción

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 050204.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra