SOGX 050204 UNI

Número de artículo: 234032 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,10 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,59 € / Unidad
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 050204
Serie Power Drill
Tipo UNI
Clase HB6535
Material de corte MD
Avance f 0,05 - 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234032 UNI
EAN / GTIN 4062406082987
Número del fabricante 234032 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra