{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 15 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 45 mm | |
para ⌀ pulgadas | 19/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 73 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Longitud total L | 104 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234020 15 | |
EAN / GTIN | 4062406735159 | |
Número del fabricante | 234020 15 |